Riferimenti
Piab:0102839
Rubix:170000000512416
Produttore:0102839
Documenti
Dettagli del prodotto : POMPA A VUOTO M20A5-B1N 0102839
COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto con l'aria compressa. Basate sulla tecnologia multistadio di Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, più efficienti e più affidabili degli eiettori convenzionali, il che consente la progettazione di un sistema per vuoto flessibile, modulare ed efficiente. La cartuccia COAX® a due stadi MICRO è probabilmente l'eiettore per vuoto multistadio più piccolo al mondo. Il suo peso ridotto lo rende adatto all'integrazione vicino al punto di aspirazione in applicazioni pick-and-place ad alta velocità di piccoli oggetti. La cartuccia COAX® MINI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MINI a tre stadi ha un elevato flusso di vuoto iniziale. La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi ha un elevato flusso di vuoto iniziale. Le cartucce MIDI sono efficienti generatori di aria di soffiaggio e sono adatte anche per l'evacuazione rapida di grandi volumi.
Punti di forza
•Medium vacuum levels to 84 -kPa
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione