CALZATURA GENESIS OB SR UB20089 # 42

GENESIS OB SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:UB20089 42
Rubix:999240313034827
Produttore:UB20089 42
EAN:8033546544464
CALZATURA GENESIS OB SR UB20089 # 42

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA GENESIS OB SR UB20089 # 42


Genesis è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort. La punta traforata garantisce traspirabilità e una sensazione di freschezza per tutta la giornata.Genesis è dotata di una suola certificata antiscivolo con inserto in Infinergy®.

Tomaia in morbida pelle e riporti in microfibra
Fodera interna in pelle
Linguetta in pelle
Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto in Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

42