GEX 125-1 AE 0601387500

GEX 125-1 AE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GEX 125-1 AE (0601387500)
Rubix:160000000808292
Produttore:0601387500
EAN:3165140438278
GEX 125-1 AE 0601387500

Riepilogo info tecniche

Potenza250 W
Dimensioni del piatto125 mm
Forma del piattorotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GEX 125-1 AE 0601387500


LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 125 GEX125-1AE PRO BOSCH

Punti di forza

Fatigue-free sanding in every working position
Compact, ergonomic design with large Softgrip surfaces: better grip in a variety of positions and excellent operating comfort
Bosch microfilter system: highly efficient dust extraction
Speed preselection for better adaptation to materials

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza250 W
Dimensioni del piatto125 mm
Forma del piattorotondo
Velocità24000 rpm
Peso1,3 kg
Senza filino
Modellogex 125-1 ae
Tipologialevigatrici eccentriche
156,06 IVA esclusa
/ Unità
190,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione