Riferimenti
Bosch:GRO 12V-35 (06019C5002)
Rubix:999190700002235
Produttore:06019C5002
EAN:3165140771573



Dettagli del prodotto : GRO 12V-35 C&GL-BOXX SOLO EU 06019C5002
Punti di forza
•Powerful motor with high speed for fast work progress
Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting
Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting
Applicazioni
Cutting;Sanding;Routing;Polishing and Drilling Especially in Hard-to-Reach Areas
Informazioni tecniche
Attributi
| Velocità | 5000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0,62 kg |
| Senza fili | sì |
| Tensione | 12 v li-ion V |
| Modello | gro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
