Riferimenti
Bosch:GPO 14 CE (0601389000)
Rubix:160000000808259
Produttore:0601389000
EAN:3165140572996




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 800 W |
|---|---|
| Dimensioni del piatto | 180 mm |
| Velocità | 3000 rpm |
Dettagli del prodotto : LUCIDATRICE GPO14CE 0601389000
Lucidatrice GPO 14 EC; Un utensile maneggevole che dà risultati brillanti Potente motore ad avviamento progressivo da 1400 W per lucidare senza problemi superfici importanti; preselezione della velocità (6 posizioni) per la lucidatura dei materiali più diversi; alloggiamento di protezione dell'ingranaggio rivestito in plastica con isolamento migliorato; lamelle appositamente progettate per un raffreddamento ottimale del motore e una maggiore durata; impugnatura a D per un posizionamento ideale delle mani in tutte le posizioni di lavoro; interruttore di sicurezza Tricontrol per un funzionamento controllato dell'utensile; interruttori a carbone per un'efficace protezione del motore; impugnatura aggiuntiva (ricambio n. 2 602 025 067; impugnatura a D (ricambio n. 1 619 P07 563). 2 602 025 067); Impugnatura a D (pezzo di ricambio 1 619 P07 563)
Punti di forza
Facile da maneggiare grazie all'impugnatura softgrip perfettamente ergonomica; strumento compatto e leggero (solo 2,5 kg) per un lavoro piacevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Potenza | 800 W |
| Dimensioni del piatto | 180 mm |
| Velocità | 3000 rpm |
| Peso | 2,5 kg |
| Senza fili | no |
| Codice doganale | 84672985 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione