Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 40, Filettatura interna: M 200x3 | Diametro nominale (metrico): 200 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 40
Rubix:160000000410295
Produttore:11029
EAN:7316577011350
ACCESSORI KM 40

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 40


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3346,1 g
Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno250 mm
Diametro su piatti200 mm
Peso3,35 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 192,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.