Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 6, Filettatura interna: M 30x1,5 | Diametro nominale (metrico): 30 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 6
Rubix:160000000410264
Produttore:11038
EAN:7316577757432
ACCESSORI KM 6

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam 30x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 6


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39,9 g
Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam 30x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno45 mm
Diametro su piatti30 mm
Peso0,039 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
6,81 IVA esclusa
/ Unità
8,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.