Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 9, Filettatura interna: M 45x1,5 | Diametro nominale (metrico): 45 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 9
Rubix:160000000410415
Produttore:135676
EAN:7316571585109
ACCESSORI KMFE 9

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 9


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso193 g
Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno65 mm
Diametro su piatti45 mm
Peso0,15 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 33,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.