Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LR19, Diametro nominale (metrico): 60 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:LR19
Rubix:160000000410514
GHIERE DI PRECISIONE LR19

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LR19


Ghiera LR1 per bloccaggio radiale, con una linguetta, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro nominale (metrico)60 mm
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno80 mm
Diametro su piatti60 mm
Peso0,25 kg
Paese d'origineFR
117,50 IVA esclusa
/ Unità
143,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.