Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 4, Filettatura interna: M 20x1 | Diametro nominale (metrico): 20 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 4
Rubix:160000000410410
Produttore:135228
EAN:7316571584683
ACCESSORI KMFE 4

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)20 mm
Filettatura internam 20x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 4


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro nominale (metrico)20 mm
Filettatura internam 20x1
Passo della filettatura1 mm
Diametro esterno32 mm
Diametro su piatti20 mm
Peso0,034 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
26,08 IVA esclusa
/ Unità
31,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.