Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 30, Filettatura interna: M 150x3 | Diametro nominale (metrico): 150 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 30
Rubix:160000000410383
Produttore:66033
EAN:7316577655394
ACCESSORI KMTA 30

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 30


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x190x190 mm
Peso2462 g
Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno190 mm
Diametro su piatti152 mm
Peso2,6 kg
Tipologiaghiere di bloccaggio di precisione kmta con perni di bloccaggio
Coppia35 N.m
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.