Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM7SS-AKN, Filettatura interna: M 35x1,5 | Diametro nominale (metrico): 35 mm
Ghiere di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
AKN from MECALINE:KM7SS-AKN
Rubix:999220625040942
Produttore:891620
EAN:4055953044133


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 35x1,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM7 STAINLESS STEEL
Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA IN INOX CON FILETTATURA METRICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 35x1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro su piatti | 44 mm |
| Peso | 0,05 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione