Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 16, Filettatura interna: M 80x2 | Diametro nominale (metrico): 80 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KMTA 16
Rubix:160000000410374
Produttore:66019
EAN:7316577655301
ACCESSORI KMTA 16

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)80 mm
Filettatura internam 80x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 16


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x80 mm
Peso915 g
Diametro nominale (metrico)80 mm
Filettatura internam 80x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno110 mm
Diametro su piatti80 mm
Peso0,96 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 151,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.