Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 17, Filettatura interna: M 85x2 | Diametro nominale (metrico): 85 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KMTA 17
Rubix:160000000410375
Produttore:66022
EAN:7316577655318
ACCESSORI KMTA 17

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 17


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x115x85 mm
Peso1030 g
Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno115 mm
Diametro su piatti85 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.