Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 19, Filettatura interna: M 95x2 | Diametro nominale (metrico): 95 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KMFE 19
Rubix:160000000410425
Produttore:137364
EAN:7316571587813
ACCESSORI KMFE 19

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)95 mm
Filettatura internam 95x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 19


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Diametro nominale (metrico)95 mm
Filettatura internam 95x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro su piatti92,84 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.