Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT5-AKN, Filettatura interna: M25x1,5 | Diametro nominale (metrico): 25 mm
Ghiere di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
AKN from MECALINE:KMT5-AKN
Rubix:999220105000548
Produttore:890809
EAN:4055953032109


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m25x1,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 5
Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione.
I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m25x1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Diametro su piatti | 36 mm |
| Peso | 0,13 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione