Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM7-AKN, Filettatura interna: M 35x1,5 | Diametro nominale (metrico): 35 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM7-AKN
Rubix:999220105000482
Produttore:890741
EAN:4055953019643
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM  7

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 7


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno52 mm
Diametro su piatti44 mm
Peso0,05 kg
3,69 IVA esclusa
/ Unità
4,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.