Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM36-AKN, Filettatura interna: M 180x3 | Diametro nominale (metrico): 180 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM36-AKN
Rubix:999220105000510
Produttore:890769
EAN:4055953079272
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 36

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 36


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno230 mm
Diametro su piatti203 mm
Peso3,07 kg
138,01 IVA esclusa
/ Unità
168,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.