Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM100-AKN, Filettatura interna: M100x2 | Diametro nominale (metrico): 100 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM100-AKN
Rubix:999220105000619
Produttore:890883
EAN:4055953227772
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 100

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)100 mm
Filettatura internam100x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 100


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)100 mm
Filettatura internam100x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno130 mm
Diametro su piatti120 mm
Peso0,77 kg
€ 115,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.