Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 14, Filettatura interna: M 70x2 | Diametro nominale (metrico): 70 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 14
Rubix:160000000410420
Produttore:135905
EAN:7316571585345
ACCESSORI KMFE 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 14


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257,9 g
Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno92 mm
Diametro su piatti70 mm
Peso0,3 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.