Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 14, Filettatura interna: M 70x2 | Diametro nominale (metrico): 70 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 14
Rubix:160000000410272
Produttore:10958
EAN:7316577754349
ACCESSORI KM 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 14


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225,4 g
Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno92 mm
Diametro su piatti70 mm
Peso0,23 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
15,97 IVA esclusa
/ Unità
19,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.