Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 09, Filettatura interna: 1,767 in - 18 | Diametro nominale (metrico): 44.882 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 09
Rubix:999190200029550
EAN:7316571159027
ACCESSORI N 09

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)44,882 mm
Filettatura interna1,767 in - 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 09


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132,2 g
Diametro nominale (metrico)44,882 mm
Filettatura interna1,767 in - 18
Passo della filettatura18 mm
Diametro esterno64,414 mm
Diametro su piatti64,414 mm
Peso0,132 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
9,78 IVA esclusa
/ Unità
11,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.