Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LF11, Diametro nominale (metrico): 35 mm
Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:LF11
Rubix:160000000410543

Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LF11
Ghiera LF1 per bloccaggio frontale, con una linguetta, filettatura interna
Punti di forza
• Filettatura di precisione di classe 4H Filettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Applicazioni
Trasmissioni, macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Paese d'origine | FR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore