Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 11, Filettatura interna: 18 threads per inch | Diametro nominale (metrico): 54.78 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 11
Rubix:999180400119363
EAN:7316570797473
ACCESSORI N 11

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)54,78 mm
Filettatura interna18 threads per inch
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 11


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187,5 g
Diametro nominale (metrico)54,78 mm
Filettatura interna18 threads per inch
Diametro esterno75,54 mm
Peso0,2 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
€ 11,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.