Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM25-AKN, Filettatura interna: M25x1,5 | Diametro nominale (metrico): 25 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM25-AKN
Rubix:999220105000632
Produttore:890896
EAN:4055953227222
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 25

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)25 mm
Filettatura internam25x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 25


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)25 mm
Filettatura internam25x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno38 mm
Diametro su piatti33 mm
Peso0,06 kg
26,63 IVA esclusa
/ Unità
32,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.