Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM8-AKN, Filettatura interna: M 40x1,5 | Diametro nominale (metrico): 40 mm
Ghiere di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
AKN from MECALINE:KM8-AKN
Rubix:999220105000483
Produttore:890742
EAN:4055953019667


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 40x1,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 8
Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 40x1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Diametro su piatti | 50 mm |
| Peso | 0,09 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione