Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 40, Filettatura interna: M 200x3 | Diametro nominale (metrico): 200 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KML 40
Rubix:160000000410304
Produttore:11076
EAN:7316577300225
ACCESSORI KML 40

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 40


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x240x240 mm
Peso2610 g
Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno240 mm
Diametro su piatti200 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.