Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT1-AKN, Filettatura interna: M12x1 | Diametro nominale (metrico): 12 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KMT1-AKN
Rubix:999220105000523
Produttore:890783
EAN:4055953031874
GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 1

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettatura internam12x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 1


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettatura internam12x1
Passo della filettatura1 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno30 mm
Diametro su piatti23 mm
Peso0,05 kg
32,71 IVA esclusa
/ Unità
39,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.