Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 26, Filettatura interna: M130x2 | Diametro nominale (metrico): 130 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KMFE 26
Rubix:170000000488952
Produttore:137367
EAN:7316571587875


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m130x2 |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 26
Bearing accessories Locknut and locking device
Ghiera di bloccaggio SKF KMFE 26 con vite di fermo integrata per un fissaggio affidabile su alberi filettati. Filettatura M130x2 e serraggio consigliato 35 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1330 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
| Filettatura interna | m130x2 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Materiale | acciaio (saturato con olio) |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Diametro su piatti | 127,84 mm |
| Peso | 1,33 kg |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio con vite di fermo integrata (kmfe) |
| Coppia | 35 N.m |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore