Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 14, Filettatura interna: 2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce) | Diametro nominale (metrico): 69.875 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 14
Rubix:999190200029552
EAN:7316571385471
ACCESSORI N 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)69,875 mm
Filettatura interna2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 14


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso291 g
Diametro nominale (metrico)69,875 mm
Filettatura interna2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce)
Passo della filettatura1,411 mm
Diametro esterno92,202 mm
Peso0,31 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
25,22 IVA esclusa
/ Unità
30,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.