Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 34, Filettatura interna: M 170x3 | Diametro nominale (metrico): 170 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 34
Rubix:160000000410301
Produttore:11072
EAN:7316577029171
ACCESSORI KML 34

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)170 mm
Filettatura internam 170x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 34


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1561 g
Diametro nominale (metrico)170 mm
Filettatura internam 170x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno200 mm
Diametro su piatti170 mm
Peso1,55 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.