Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 22, Filettatura interna: M 110x2 | Diametro nominale (metrico): 110 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 22
Rubix:160000000410428
Produttore:161406
EAN:7316571587844
ACCESSORI KMFE 22

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 22


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso930 g
Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno145 mm
Diametro su piatti110 mm
Peso1,05 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 71,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.