Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LR11, Diametro nominale (metrico): 35 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:LR11
Rubix:160000000410506
GHIERE DI PRECISIONE LR11

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LR11


Ghiera LR1 per bloccaggio radiale, con una linguetta, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Diametro nominale (metrico)35 mm
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno50 mm
Diametro su piatti35 mm
Peso0,1 kg
Paese d'origineFR
87,86 IVA esclusa
/ Unità
107,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.