Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 30, Filettatura interna: G | Diametro nominale (metrico): 150 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 30
Rubix:160000000410299
Produttore:11070
EAN:7316577055668
ACCESSORI KML 30

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internag
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 30


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internag
Diametro esterno180 mm
Diametro su piatti150 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.