Dado scanalato / Dado di bloccaggio INA ZM150, Filettatura interna: M150X2 | Diametro nominale (metrico): 195 mm
Ghiera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZM150
Rubix:170000000702649
Produttore:0001921710000
EAN:4047643176118


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 195 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m150x2 |
Dettagli del prodotto : 0001921710000-GHIERA DI PRECISIONE ZM150
Ghiera di precisione ZM, accessori ZM..
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2240 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 195 mm |
| Filettatura interna | m150x2 |
| Diametro esterno | 195 mm |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore