Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 28, Filettatura interna: M 140x3 | Diametro nominale (metrico): 140 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 28
Rubix:160000000410382
Produttore:66032
EAN:7316577655387
ACCESSORI KMTA 28

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam 140x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 28


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x180x140 mm
Peso2260 g
Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam 140x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno180 mm
Diametro su piatti140 mm
Peso2,36 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.