Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LR8, Diametro nominale (metrico): 25 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Nadella:LR8
Rubix:160000000410503
GHIERE DI PRECISIONE LR8
Riepilogo info tecniche
Diametro nominale (metrico)25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LR8


Ghiera LR1 per bloccaggio radiale, con una linguetta, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro nominale (metrico)25 mm
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno40 mm
Diametro su piatti25 mm
Peso0,07 kg
Paese d'origineFR
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,07 IVA esclusa
/ Unità
91,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.