Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 40, Filettatura interna: M 200x3 | Diametro nominale (metrico): 200 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KMTA 40
Rubix:160000000410388
Produttore:66039
EAN:7316577655431





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 200 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 200x3 |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 40
Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x245x200 mm |
|---|---|
| Peso | 3750 g |
| Diametro nominale (metrico) | 200 mm |
| Filettatura interna | m 200x3 |
| Passo della filettatura | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 245 mm |
| Diametro su piatti | 229 mm |
| Peso | 3,85 kg |
| Tipologia | precision lock nut kmta con perni di bloccaggio |
| Coppia | 35 N.m |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore