Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 24, Filettatura interna: M 120x2 | Diametro nominale (metrico): 120 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 24
Rubix:160000000410296
Produttore:11067
EAN:7316570314472
ACCESSORI KML 24

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)120 mm
Filettatura internam 120x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 24


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso690 g
Diametro nominale (metrico)120 mm
Filettatura internam 120x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno145 mm
Diametro su piatti120 mm
Peso0,69 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.