Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 19, Filettatura interna: M 95x2 | Diametro nominale (metrico): 95 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KMTA 19
Rubix:160000000410377
Produttore:66025
EAN:7316577655332





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 95 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 95x2 |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 19
Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1163 g |
| Diametro nominale (metrico) | 95 mm |
| Filettatura interna | m 95x2 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Diametro su piatti | 95 mm |
| Peso | 1,21 kg |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione