Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 13, Filettatura interna: M 65x2 | Diametro nominale (metrico): 65 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KMT 13
Rubix:160000000410345
Produttore:65978
EAN:7316577655035
ACCESSORI KMT 13

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)65 mm
Filettatura internam 65x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 13


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x65 mm
Peso686 g
Diametro nominale (metrico)65 mm
Filettatura internam 65x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno95 mm
Diametro su piatti65 mm
Peso0,71 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 89,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.