Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 9, Filettatura interna: M 45x1,5 | Diametro nominale (metrico): 45 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 9
Rubix:160000000410341
Produttore:66011
EAN:7316577294951
ACCESSORI KMT 9

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 9


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x70x45 mm
Peso345,6 g
Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno70 mm
Diametro su piatti45 mm
Peso0,33 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 55,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.