Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 26, Filettatura interna: M 130x2 | Diametro nominale (metrico): 130 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KMT 26
Rubix:160000000410355
Produttore:65991
EAN:7316577655110


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 130x2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 26
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm
Punti di forza
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x165x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1700 g |
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
| Filettatura interna | m 130x2 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Diametro su piatti | 130 mm |
| Peso | 1,76 kg |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore