Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 11, Filettatura interna: M 55x1,5 | Diametro nominale (metrico): 55 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 11
Rubix:160000000410369
Produttore:66012
EAN:7316577655257
ACCESSORI KMTA 11

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)55 mm
Filettatura internam 55x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 11


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x75x55 mm
Peso344,4 g
Diametro nominale (metrico)55 mm
Filettatura internam 55x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno75 mm
Diametro su piatti55 mm
Peso0,36 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
93,24 IVA esclusa
/ Unità
113,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.