Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 07, Filettatura interna: 1,376 in - 18 | Diametro nominale (metrico): 34.95 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 07
Rubix:999190200029548
EAN:7316570596717
ACCESSORI N 07

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)34,95 mm
Filettatura interna1,376 in - 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 07


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94,5 g
Diametro nominale (metrico)34,95 mm
Filettatura interna1,376 in - 18
Passo della filettatura18 mm
Diametro esterno52,527 mm
Diametro su piatti52,527 mm
Peso0,0945 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
8,49 IVA esclusa
/ Unità
10,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.