Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LR9, Diametro nominale (metrico): 30 mm
Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:LR9
Rubix:160000000410504

Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LR9
Ghiera LR1 per bloccaggio radiale, con una linguetta, filettatura interna
Punti di forza
• Filettatura di precisione di classe 4H Filettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Applicazioni
Trasmissioni, macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio limite elastico alto |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro su piatti | 30 mm |
| Peso | 0,09 kg |
| Paese d'origine | FR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore