Dado scanalato / Dado di bloccaggio PTN KM3, Filettatura interna: M17×1 | Diametro nominale (metrico): 17 mm
KM Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:KM3
Rubix:999180200040670
Produttore:857424
EAN:3660338126796





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 17 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m17×1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA * KM3
Dado di serraggio. Il dado KM è montato con una rondella MB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 17 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m17×1 |
| Passo della filettatura | 17 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Diametro su piatti | 24 mm |
| Peso | 0,014 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore