Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 34, Filettatura interna: M 170x3 | Diametro nominale (metrico): 170 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KMT 34
Rubix:160000000410359
Produttore:65994
EAN:7316577655158


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 170 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 170x3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 34
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm
Punti di forza
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x205x170 mm |
|---|---|
| Peso | 2179,5 g |
| Diametro nominale (metrico) | 170 mm |
| Filettatura interna | m 170x3 |
| Passo della filettatura | 3 mm |
| Diametro esterno | 205 mm |
| Diametro su piatti | 170 mm |
| Peso | 2,26 kg |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 398,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 486,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione