Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 12, Filettatura interna: 2,36 in - 18 | Diametro nominale (metrico): 59.944 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 12
Rubix:999180400097100
EAN:7316570571882
ACCESSORI N 12

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)59,944 mm
Filettatura interna2,36 in - 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 12


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro nominale (metrico)59,944 mm
Filettatura interna2,36 in - 18
Passo della filettatura18 mm
Diametro esterno80,289 mm
Diametro su piatti80,289 mm
Peso0,21 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
18,72 IVA esclusa
/ Unità
22,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.