Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 7, Filettatura interna: M 35x1,5 | Diametro nominale (metrico): 35 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 7
Rubix:160000000410265
Produttore:11046
EAN:7316577757944
ACCESSORI KM 7

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 7


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x52x52 mm
Peso60,9 g
Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro su piatti35 mm
Peso0,059 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 7,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.